INTERLOGIX | 260-CO
Le monoxyde de carbone détecteur, 12/24 VDC, 20 milliampères courant standard, alarme 40 milliampères, 4,6" longueur x 3,1" largeur x 1,4" profondeur, blanc

Nº PIÈCE FAB.  260-CO
Nº PIÈCE  510311
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Safetest fonction Test fonctionnel avec jet de gaz réel CO
  • Technologie avancée de détection électrochimique
  • Option de câblage active Sounders de tous les détecteurs connectés lorsque l’un d’eux se met en alarme
  • Logement profond avec beaucoup de place pour le câblage
  • Transts capteur fin de vie pour le panneau de contrôle et de la gare centrale si le système est surveillé
  • Sensibilité de CO est conforme aux exigences d’UL 2034
  • Relais de surveillance intégré Trouble/puissance
  • L’autodiagnostic garder le dispositif d’exploitation optimale tout au long de son ervice vie
  • 12 ou 24 volts C.c et relais de forme C 150 milliampères
  • SEMS grandes bornes faciliter l’Installation de câblage AWG 14 22
  • Une touche Test/Hush bouton simplifie le fonctionnement Local
  • Intégré 85 dB temporelle-4 sondeur pour Notification locale
  • Sur-Bo LED offre alarme locale et Indication du mal
  • Empreinte discrète et joliment profilée Design
  • Plaque d’adaptation simplifie le remplacement des détecteurs de 240-COe

Informations techniques

UL 2075/864/985

Spécifications  :

Motion Sensor immunitaire pour animaux de compagnie NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.