FLUKE NETWORKS | 26000900 | 2327536
Pro3000 ton analogique et Probe Kit

Nº PIÈCE FAB.  26000900  | 2327536
Nº PIÈCE  290695
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le signal analogique Pro3000 et la sonde est votre meilleur choix pour tonifier et fil de traçage des réseaux non actifs et plus précisément pour l’identification des paires individuelles avec la technologie SmartTone. Angles-lit de clous pinces permettent un accès facile aux câbles individuels, et le connecteur RJ-11 est idéal pour une utilisation sur les prises téléphoniques. Le gros haut parleur sur la sonde réseau vous permet d’entendre par le biais de plaques de plâtre, bois ou autres boîtiers à trouver fils rapidement et facilement.

Caractéristiques

  • Ton et trace le fil sur les réseaux non actif SmartToneTM technologie fournit cinq tonalités distinctes pour l’identification exacte de paire
  • Envoie fort ton jusqu'à 10 milles (16 kilomètres) sur la plupart des câbles
  • Haut parleur sur la sonde facilite la tonalité entendre à travers les plaques de plâtre, bois et autres contenants
  • Angles lit-des-ongles clips permettent un accès facile aux paires individuelles
  • Connecteur RJ-11 est idéal pour une utilisation sur les prises téléphoniques attacher pochette en nylon (inclus dans le kit) à votre ceinture pour un transport aisé

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type TON & LOOP CURRENT