
DRAKA GROUP | 26156
Bostrig, des câbles de cuivre, 313-1c/STR. TNC TYPE P 125C XLPO 2KV UL/CSA IEEE1580/45
Spécifications :
Armure | NON |
---|---|
Nombre de conducteurs | CONDUCTEUR 1 |
IEEE 45 | OUI |
Matériau de gaine | NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE |
Matériau d’isolation | POLYOLÉFINE RÉTICULÉ XLPO |
Écran/blindage | NON |
UL | OUI |
Étanche à l’eau | OUI |
Code UNSPSC | 26121629 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Les commandes Anixter.com sont expédiées à des adresses au Canada. Les commandes Anixter.com ne sont actuellement pas expédiées à des adresses situées à l’extérieur du Canada ou dans des lieux militaires/gouvernement APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous voulez expédier à une adresse en dehors du Canada ou dans un site militaire ou gouvernemental, veuillez communiquer avec votre représentant commercial Anixter local pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.