HID GLOBAL CORPORATION | 2633PKPGGMNNM
Informations d’identification, cartes, ICLASS COMPOSITE 32K 16K/2 + K 16/1/DESFIRE EV1 8K/PROX, PROG. ICLASS/PROX, F-GLOSS, B-GLOSS, AUCUN DESFIRE, ICLASS MATCH, AUCUNE FENTE CORRESPONDENT. PROX, LAM

Nº PIÈCE FAB.  2633PKPGGMNNM
Nº PIÈCE  573965
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • MIFARE DESFire EV1 repose sur des normes ouvertes et mondiales pour la sécurité et est interopérable avec les infrastructures existantes de MIFARE DESFire
  • Temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • MIFARE DESFire EV1 est entièrement plainte avec ISO 14443 a 1-4 et a été distingué par CC EAL 4 + pour la sécurité de la carte
  • 8 KB de mémoire dynamique est disposée en dossiers d’applications faciles à définir et fichiers de données comprend un lecteur de test, les cartes de test et la documentation pour accélérer le processus de développement
  • Numéro de série de bits 56

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format MULTIPLES FORMATS
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 32 K BITS
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.