FLUKE NETWORKS | 26500500 | 2327932
TS100 avec BNC banane à ABN

Nº PIÈCE FAB.  26500500  | 2327932
Nº PIÈCE  227856
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caractéristiques

  • Trouveur de faute avec générateur de tonalité localise ouvert et des courts-circuits, longueur de câble de mesures, aide à isoler les paires de fils individuels et détecte la tension sur la ligne
  • Fonctionne sur n’importe quel câble deux ouplusieurs jusqu'à 3 000 pieds 915 mètres
  • VOP vitesse de Propagation peut être réglée pour correspondre à spécifications d’un câble pour optimiser la précision de mesure de position et la longueur du câble faute
  • Brevetés SmartTone analogiques générateur avec cinq cadences distincts pour isoler les paires de fils individuels
  • Affichage à LED à quatre chiffres pour l’affichage des lectures

Spécifications  :

Type LOCALISATEURS DE DÉFAUT DE CÂBLE