WIREMOLD | 2686FO
Acier fiberready trad. Feed fit

Nº PIÈCE FAB.  2686FO
Nº PIÈCE  307640
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Élimine la nécessité de décalage 2400 Raceway de série lors de la connexion avec les boîtes de panneau extérieur. A 3/4" et 1" concentriques taille KOs avec 1" commerce taille KO allongé donc ajustement de surface à centre de douille est 1" 25mm minimum à maman maxi 1 5/8" à 41mm. A plaquettes à tordre pour le passage à 1500 et 2600 crêpe Raceways.

Caractéristiques

  • Pour nourrir 2600 Raceway de série sur le plancher de 2400 série Raceway sur mur
  • A 3/4" et 1" taille de commerce concentriques KOS avec 1" commerce taille KO allongé donc l’ajustement de la Surface à centre de douille est 1" 25MM Minimum à 1 5/8" 41MM Maximum a ut Twisto transition vers 1500 et 2600 crêpe Raceway

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Composants PÉRIPHÉRIQUE/SORTIE/SORTIE BOITE
Type MÉTALLIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle