RIXSON DOOR CLOSER | 27-105NHO RH LAP
Étage plus étroite, Heavy Duty, simple effet, 105 degré Swing, Non-Hold Open, main droite, 3/4" Offset, avec carrosserie plus étroite, pour porte extérieur/intérieur
Caractéristiques
- Simple effet
- Remis
- Porte extérieure ou intérieure
- Valves distinctes et indépendantes pour la vitesse, loquet de fermeture Vitesse et contrôle de retour
Spécifications :
Type de bras | RÉGULIER (NON RETENUE) |
---|---|
Matériau du corps | FER DE FONTE |
Montage | CACHÉ |
Type d’attaches | VIS AUTOTARAUDEUSES |
Type de produit | ÉTAGE PLUS ÉTROITE |
Catégorie de ventes | PORTE PLUS PRÈS |
Centres de trou Horiz-pouces | 5 |
Homologation UL | LISTÉ UL |
Garantie | 10 AN LIMITÉE |
Code UNSPSC | 46171500 |