INTERLOGIX | 2707AD-L
Contact magnétique, montage en Surface, DPDT 30 v AC/DC, 0,25A, 3 Watt, 4,25" longueur x 1,5" largeur x 0,75" hauteur, 3/16" 5/8" Gap, câble gainé, aluminium anodisé

Nº PIÈCE FAB.  2707AD-L
Nº PIÈCE  347612
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le 2700 série haute sécurité, des Contacts magnétiques avec Triple-Biased roseaux résistent à la défaite par les aimants externes
  • Triple biaisée pour une sécurité accrue
  • Aucun ajustement de champ
  • PRY Tamper inclus

Informations techniques

UL {[# 0]}

Spécifications  :

Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CONTACT DE PORTE
Catégorie de ventes CONTACTS DE PORTE ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po 1 po
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Type de commutateur UNIPOLAIRE, DOUBLE THROW
Epaisseur/profondeur - po 0,5 po
Largeur - pouces 3 po
Code UNSPSC 46171500