Signalisation d’EDWARDS | 270MDA120A | 78264032642
StackLight(TM) 200 classe, 70mm Clearview(TM), magnétodynamique acoustique, (IP54), gray

Nº PIÈCE FAB.  270MDA120A  | 78264032642
Nº PIÈCE  522934
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La classe Edwards 200 70mm que Clearview(TM) LED StackLight est un dispositif de signalisation multimode polyvalent qui peut contenir jusqu'à cinq modules lumineux, ou quatre modules lumineux avec un module sondeur dans une pile unique et intégré. Le module sondeur a été conçu de sorte qu’il soit toujours dans la position supérieure.
Les modules de la lentille sont claires et sont disponibles avec LED rouge, ambre, bleu, vert et blanc. Stable-on ou multimode sont disponibles. Les lentilles sont constituées d’un matériau en polycarbonate autoextinguible et sont gratter et résistant aux chocs.

Caractéristiques

  • Stable-on ou multimode (clignotant ou stationnaire-on)
  • Source lumineuse LED
  • Lentille claire
  • Système d’emboîtement pour montage rapide
  • Disponible en gris ou noir
  • Deux optionnel Type NEMA 3R, IP54 évalué sondeurs disponibles  : piézoélectrique  : 6 Tonalités sélectionnables, magnétodynamique  : 32 tons sélectionnables
  • Pied fileté doit être commandé séparément (non inclus avec 270BC *)
  • Options de montage supplémentaires disponibles
  • NEMA Type 4 X évalué
  • IP66 évalué les modules de base et légers
  • Gamme de température de fonctionnement  :-22F à 140F (-30C à 60C)

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.