HID GLOBAL CORPORATION | 272NBKGGMNM
Informations d’identification, cartes, CACHAIENT MIFARE 4K DESFIRE EV1 8KO, PROG deux, F-brillant, brillant B, MATCH MIFARE, aucune fente, MATCH DESFIRE, ne LAM

Nº PIÈCE FAB.  272NBKGGMNM
Nº PIÈCE  573974
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Solution de migration idéale - carte multi-applications qui prend en charge deux puces de sans contact de lecture/écriture de 13,56 MHz qui sont entièrement compatibles avec MIFARE Classic et MIFARE DESFire accès physique lecteur HID et autres fournisseurs
  • Hautes performances  : MIFARE DESFire EV1 fournit un rapide et chiffrement de données de transmission sécurisée des données et l’intégrité de vérifier
  • Critères communs - MIFARE DESFire EV1 EAL 4 + accrédité pour une sécurité maximale
  • Prend en charge une identité sécurisée objet SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Largement utilisé la technologie avec des applications de carte de carte à puce et de proximité sans contact
  • Identificateur unique UID avec Bits 56 / 7 octets ou Non Global, unique avec la configuration par défaut de 32 Bits/4 octets
  • Cryptage de données et d’authentification mutuel avec 2 x 48 Bits clés cryptographiques par secteur
  • MIFARE application répertoire MAD permet une programmation flexible d’applications complémentaires à la carte

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format MULTIPLES FORMATS
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.