GAI-TRONICS | 276-001
Téléphone robuste en plein air, analogiques et encastrable en acier inoxydable façade, 29-pouces cordon blindé cordon, clavier Braille, Microphone éliminateur de bruit, Volume contrôle combiné et matériel inviolable.

Nº PIÈCE FAB.  276-001
Nº PIÈCE  246956
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 276-001 téléphones en plein air sont conçus pour montage en saillie ou encastrée (à l’aide du boîtier de la série 236). Le 276-001 a une façade inox brossé métallique non-meubles-interrupteur-crochet et un clavier braille. Le 276-001 Planificatio equi standard inclut également un cordon Cordon blindé 29 po, resistant à 800 livres de-effort de traction et matériel inviolable.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 14-jauge brossé façade inox
  • Ligne téléphonique analogique standard alimenté (pas besoin d’alimentation externe)
  • Crochet commutateur non mobilières situées
  • Appareil de contrôle de volume
  • Microphone antibruit
  • 29-pouce longe intégré cordon d’armure
  • Braille métalliques scellés Kd
  • Plage de températures de fonctionnement extrêmes
  • Compatible appareil auditif
  • Matériel résistant au vandalisme
  • Compatible appareil auditif
  • Gamme de température étendue  :-40º à + 140ºF
  • FCC & IC certifié UL60950 énumérés

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle