INTERLOGIX | 2807 t-M
Contact magnétique, 30 volts AC/DC, Ampère 0,25 3 pieds-livres, la Watt 5/8", Gap, 5,75" longueur x 1,5" profondeur x 0,81" hauteur, SPDT, Brown, aluminium moulé, avec Terminal

Nº PIÈCE FAB.  2807T-M
Nº PIÈCE  347778
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Contacts de Terminal antidéflagrantes
  • Équilibré, Triple-partial, SPDT Switches faire vaincre avec aimant externe pratiquement Impossible
  • Caractéristiques du commutateur inviolable Interrupteurs actionnés par l’enlèvement du couvercle ou l’Introduction d’aimant externe
  • En option Pry Tamper Featue alarmes si tentative d’interrupteur à supprimer de la Surface de montage
  • Robuste aluminium moulé pour la longue vie

Informations techniques

UL