SARGENT | 281-O EN
Porte plus étroite, Heavy Duty, bras Standard, Non-Handed, en fonte, en aluminium thermolaqué

Nº PIÈCE FAB.  281-O EN
Nº PIÈCE  CS236718
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction complète et crémaillère
  • Vitesse de fermeture, verrouillage vitesse et revenir vérifier doit être contrôlée par clé robinets à commande
  • L’une pièce plus proche corps sera d’étroite à grains poreux libre en fonte avec une épaisseur de paroi Minimum de 5/32 pouces
  • Plus près de couvrir doit être de haut Impact plastique matériel du auto-extinguible Grade, fixé par vis
  • La broche arbre doit être scellé hydrauliquement avec un joint torique
  • ADA conforme

Spécifications  :

ADA conforme ADA CONFORME
Type de bras RÉGULIER (NON RETENUE)
Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Matériau du corps FER DE FONTE
Fini US28 EN ALUMINIUM PEINT
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 6
Montage JAMBAGE SUPÉRIEUR
Type d’attaches VIS AUTOTARAUDEUSES
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS
Centres de trou Horiz-pouces 10-3/8
Centres de trou Vert-pouces 1
Homologation UL LISTÉ UL
Garantie 25 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 46171500

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE