Fil ALPHA | 2857/1
Fil de branchement, haut de gamme, 18 AWG, 600 V, câblage plein, isolation en PTFE, -60à 200 degrés, isolation de 0,06 de diamètre, isolation de 0,01 d'épaisseur

Nº PIÈCE FAB.  2857/1
Nº PIÈCE  286802
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
MIL-W-16878E Type E
NEMA HP3-EXBHA
UL AWM 1213
UL VW-1

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE PLAQUÉ ARGENT
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 1 STRAND DANS CHAQUE CONDUCTEUR (SOLIDE)
Couleur de l’isolant VERT
Matériau d’isolation PTFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (TFE)
Mil Spec MIL-W-16878/4 (TYPE E)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1213