HID GLOBAL CORPORATION | 292ONKPGGNNNN
Informations d’identification, DESFIRE EV1 8K, HID PROX, corps de carte PVC, cartes, LEGIC PRIME 1024 NON PROG., F-GLOSS, B-GLOSS, ne LEGIC, sans fente, sans DESFIRE

Nº PIÈCE FAB.  292ONKPGGNNNN
Nº PIÈCE  584052
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sécurité multiniveau - offrant une protection supplémentaire des données au-delà de la technologie de la carte d’identité
  • Une migration transparente  : transition de LEGIC prime à iCLASS SE ou SIO technologie compatible MIFARE DESFire EV1. Prise en charge simultanée des technologies de proximité
  • Flexible  : interopérable avec les systèmes existants, y compris standard iCLASS, iCLASS SE et LEGIC prime lecteurs
  • Technologie de base en lecture/écriture sans contact
  • Technologie de la carte avec algorithme LEGIC propriétaire pour l’authentification de base de données et le cryptage
  • somme de contrôle CRC bits 4  : contrôle de redondance cyclique protégeant chaque réponse carte
  • numéro unique 4 octet de l’identificateur unique de la carte
  • Multi-applications mémoire - mémoire EEPROM passive organisée dans une séquence de segments de taille variable
  • Lecture/écriture des cartes programmables avec application pouvant résider dans des segments de mémoire différent
  • Débit en bauds  : 10 kbps
  • Interopérable avec les infrastructures existantes de MIFARE DESFire
  • Sécurité multicouche - garantit l’authenticité des données et protection des renseignements personnels par l’intermédiaire SIO de HID
  • Temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction sécurisée typique
  • MIFARE DESFire EV1 est entièrement compatible avec ISO 14443 a 1-4 et a été distingué par Common Criteria EAL 4 + pour la sécurité de la carte
  • 8K octets de mémoire dynamique est disposée en facile à définir fichiers dossiers et données d’application
  • Authentification mutuelle DESFire, AES 128, DES et cryptage triple DES et numéro de série unique de 56-bit
  • Prise en charge facultative des données SIO

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format MULTIPLES FORMATS
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 8 K BITS
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.