GAI-TRONICS | 295-001W
Téléphone mains-libres propre, analogique, montage mural, deux boutons de numérotation automatique avec clavier de composition locale et le fonctionnement Standard ou « intelligente »

Nº PIÈCE FAB.  295-001W
Nº PIÈCE  643224
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 295-001W propre téléphone mains-libres est idéal pour la salle blanche, clinique, ou les environnements sanitaires. Le téléphone propre peut fonctionner en mode de fonctionnement standard ou « intelligentes ». L’opération de la SMART (self monitoring et la technologie considérée) permet le téléphone à surveiller la santé et l’utilisation via notre logiciel TMA (acheté séparément). La visuelle graphique du téléphone propre est imprimée au verso de la superposition à prévenir le rejet de particules et d’assurer la longévité. L’opération est sim ple, ce qui permet le placement des appels via deux (2) programmable numérote automatiquement les boutons ou en y accédant le clavier de fonctions complètes pour les appels d’usage général. Muni d’un bouton flash pour accéder aux fonctionnalités du système téléphonique. Chaque téléphone est fourni avec une alimentation dc 5V nécessaire au fonctionnement (120/240 V c.a requis). Superposition graphique du téléphone propre est conçue pour résister à l’exposition de chiffon vers le bas à nombreux produits chimiques généralement utilisés dans des environnements stériles comme installations de semi-conducteurs, des usines pharmaceutiques et des hôpitaux.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Deux numéros de composition automatique permettent une communication rapide à l’aide d’un bouton.
  • Bouton « Flash » permet propre téléphone utiliser les fonctionnalités d’un système PBX.
  • Façade entièrement lisse est scellée avec une surcouche qui maintient le téléphone exempt de particules et facilite le nettoyage rapide et facile.
  • Fonction de réponse automatique permet au personnel de répondre aux appels sans quitter leurs postes.
  • Boutons surdimensionnés permettent une utilisation facile pour les mains gantées ; bouton fonction est clairement indiquée.
  • Mot de passe protégé de programmation
  • Sorties de commande programmable deux (2)
  • Technologie intelligente permet la surveillance de santé/activité centrale via le logiciel TMA
  • Listé UL

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.