GAI-TRONICS | 295-702F
Téléphone propre, VoIP

Nº PIÈCE FAB.  295-702F
Nº PIÈCE  668619
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 10206487 pour remplacement suggérée.

Certifié FCC et UL/CSA 60950 répertorié

Caractéristiques

  • Conception VoIP, compatible SIP
  • Configuration de la Page Web
  • Rapports d’alarme en temps réel par e-mail ou syslog
  • RJ45 Connexion directe
  • Trois numéros de cadran automatique permettent une communication rapide au toucher d’un bouton
  • Le panneau avant complètement lisse est scellé avec un Overlahat maintient le téléphone Particulaire libre et rend le nettoyage rapide et facile
  • Boutons surdimensionnés avec des fonctions clairement marquées Permis opération pour les mains gantées
  • Fonction de réponse automatique
  • Multicast, Peer To Peer ou Direct Call Capable
  • Quatre entrées et deux tputs volt free pour le contrôle périphérique
  • Montage en saillie ou encastré
  • Automatic Call Divert, via la liste de mémoire
  • Compatible avec le logiciel d’application de gestion téléphonique

Informations techniques

UL/CSA 60950, FCC

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Type LIGNE SIMPLE
Code UNSPSC 43191500