BELDEN | 29503 0105000
Multi-conducteurs - 1000V UL alimentation moteur Flexible câble XLPE de AWG/10c 4 SH PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  29503 0105000
Nº PIÈCE  2ACD-1003FB-1KV-B
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

4-cond. (3) brin étamé conducteurs du circuit cuivre et fil de terre (1) avec isolation en PVC, isolation XLPE, dans l’ensemble, Duofoil (100 % de couverture) plus un bouclier de tresse cuivre étamé (85 % de couverture), étamé le fil de drain en cuivre, soleil - & résistant à l’huile PVC veste.

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 1 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit VFD
Type d'écran/blindage TRESSE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 1KV