BELDEN | 29506 0103000
Câbles d'alimentation moteur souples, 4 AWG, 3 conducteurs, toronnage 7 x 19 x 25, cuivre étamé, isolation en polyoéfine croisée, gaine noire en PVC, 3000 pi

Nº PIÈCE FAB.  29506 0103000
Nº PIÈCE  3ACD-0403FB-1KV-B
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4-cond. (3) brin étamé conducteurs du circuit cuivre et fil de terre (1) avec isolation en PVC, isolation XLPE, Duofoil global (couverture de 100 %) plus un fil de cuivre de vidange sectionnées tresse cuivre étamé bouclier (85 % de couverture), étamé, sun- & veste de PVC résistant à l’huile .

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 1 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit VFD
Écran/blindage BLINDÉ
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Plage de tension 1KV
Type d'écran/blindage TRESSE