BELDEN | 29507 0102000
Multi-conducteurs - 1000V UL alimentation moteur Flexible câble XLPE de AWG/2c 4 SH PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  29507 0102000
Nº PIÈCE  3ACD-0203FB-1KV-B
Minimum de 5 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4-cond. 3 échoués cond. circuit de cuivre étamé et fil de terre 1 avec isolation en PVC, isolation XLPE, Duofoil global (100 % de couverture), plus un bouclier de tresse cuivre étamé (85 % de couverture), tresse cuivre fil de drain sectionnées, soleil & veste de PVC résistant à l’huile.

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 1 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit VFD
Type d'écran/blindage TRESSE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 1KV