ABB | 2TLA022044R0000
Rétro-réfléchissants capteur muting avec filtre polarisé. 24 V DC 18mm Canon style, avec réglages de 0,15 à 5m, indicateur de réserve de lumière, 1000 Hz commutation de fréquence et connecteur mâle de M12 pole 4

Nº PIÈCE FAB.  2TLA022044R0000
Nº PIÈCE  623185
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type CONTRÔLEUR DE
Code UNSPSC 39122200