COMMSCOPE anciennement TE CONN | 3-1777117-7
M 12 50-fibre OM3 Tight Buffer Plenum Ofcp 3,5/1 Db/Km 2000/500 Mhz * Km Armored Aqua

Nº PIÈCE FAB.  3-1777117-7
Nº PIÈCE  370-AMPOM3-TBA-12
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Logement Type Rating de Features.Flammability  : Veste OFCP (plénum)
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Operation/Application.Application  : intérieur
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Température de Environmental.Operating ([C])  :-20 + 75 [-4 + 167]
Industrie Standards.Agency/Standard  : ANSI/ICEA S-83-596, Telcordia GR-409-base, ANSI/TIA-568
Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM3 50/125
Configuration Features.Cable mise en mémoire tampon  : Tampon serrés
Features.Cable couleur de corps  : Aqua
Features.Number de fibres du corps  : 12
Features.Nominal poids (kg/km)  : 129
Conditions d’Usage.Minimum trop pleine bande passante lancement @ 1300nm (MHz * km)  : 500
Diamètre extérieur Features.Nominal (mm [en]) du corps  : 13,30 [0,5236]
Conditions d’atténuation Usage.Max @ 850nm (dB/km)  : 3,2
Features.Long terme rayon de courbure (mm [en]) du corps  : 133 [5,2]
Features.Installation résistance à la traction (Newton [lbf]) du corps  : 1 335 [300]
Conditions de Distance de Transmission Ethernet Usage.Minimum 10Gb @ 850nm (M)  : 300
Features.Long terme à la traction (Newton [lbf]) du corps  : 400 [90]
Configuration Features.Nominal poids (lbs/1000 pieds)  : 87
Contacter le rayon de courbure de la Features.Installation (mm [en])  : 199 [7,800]
Conditions d’Usage.Minimum trop pleine bande passante lancement @ 850nm (MHz * km)  : 1500
Conditions d’Usage.Minimum apparente modale bande passante @ 850nm (MHz * km)  : 2000
Construction de corps de Features.Cable  : 1 x 12
Conditions d’atténuation Usage.Max @ 1300nm (dB/km)  : 1,5
Des conditions de température (C [F]) de la Usage.Installation  : 0 75 [32 167]
Spécifications de l’industrie de Standards.Applicable fibre  : IEC 60793-2-10 A1a.2, TIA-492AAAC
Température de Environmental.Storage ([C])  :-40 + 85 [-40 + 185]
Features.Termination méthode de fil/câble Type de produit  : isolation déplacement Crimp (IDC)
Features.Insert matériel de corps  : thermoplastique
Contacter Features.Contact taille  : 20
Type de produit Features.Shell matériau  : acier
Features.Shell revêtement de corps  : étain
Type de produit Features.Grounding tirets  : avec
Features.Enclosure de logement  : sans

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE