COMMSCOPE anciennement TE CONN | 3-553079-1
Câble d’alimentation de 12/3C-sous-tapis Nec 328 UL Listed Roll 1 = 250 pi, RoHS

Nº PIÈCE FAB.  3-553079-1
Nº PIÈCE  357772
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Attachment.Configuration mécanique  : puissance
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : NEMA UC2
Type Features.Product Type de produit  : câble
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73212
Emballage Features.Packaging quantité  : 250
Other.Comment  : Câble d’alimentation sous-tapis
Dimensions. Hauteur (mm)  : 1,3 [0,05]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Câble d’alimentation
Type Features.Cable Type de produit  : FCC
Classification des produits Type Features.Product  : Cable - FCC
Features.Width (mm [en]) du corps  : 70,57 [2,778]
Résiliation Features.Wire/Cable taille (AWG)  : 12
Features.Ground Type de corps  : Standard
Features.Number Type de produit des chefs d’orchestre  : 3
Corps Features.Conductor couleur  : Blanc/vert/noir
Features.Ribbon Type de produit câble extérieur conducteur espacement (mm [en])  : 62,18 [2,448]
Contacter Features.Pitch (mm [en])  : 23,5 [0,925]

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Taille du conducteur INCONNU
Construction CODÉE COULEUR OU ARC EN CIEL
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé OUI LE CABLE EST CHEMISÉ
Espacement (espacement de C-C) AUCUN JEU PITCH - RUBAN
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.