COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 3-553079-3 | 3-553079-3
Câblage sous tapis; Catégorie de produit  : Classification du produit du câble d’alimentation  : Câble - Câble d'alimentation FCC configuration mise à la terre, type  : standard

Nº PIÈCE FAB.  3-553079-3  | 3-553079-3
Nº PIÈCE  476691
Minimum 1 rouleau
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Attachment.Configuration mécanique  : puissance
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : NEMA UC2
Type Features.Product Type de produit  : câble
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73212
Emballage Features.Packaging quantité  : 50
Other.Comment  : Câble d’alimentation sous-tapis
Dimensions. Hauteur (mm)  : 1,3 [0,05]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Câble d’alimentation
Type Features.Cable Type de produit  : FCC
Classification des produits Type Features.Product  : Cable - FCC
Features.Width (mm [en]) du corps  : 70,57 [2,778]
Résiliation Features.Wire/Cable taille (AWG)  : 12
Features.Ground Type de corps  : Standard
Features.Number Type de produit des chefs d’orchestre  : 3
Corps Features.Conductor couleur  : Blanc/vert/noir
Features.Ribbon Type de produit câble extérieur conducteur espacement (mm [en])  : 62,18 [2,448]
Contacter Features.Pitch (mm [en])  : 23,5 [0,925]

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Construction CÂBLE RUBAN NON-PITCH
Taille du conducteur 12 DE CALIBRE AWG
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé OUI LE CABLE EST CHEMISÉ
Espacement (espacement de C-C) AUCUN JEU PITCH - RUBAN
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER
Code UNSPSC 26121624

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR