Idéales INDUSTRIES | 30-451
Écrou à oreilles 451 jaune, 100/boîte

Nº PIÈCE FAB.  30-451
Nº PIÈCE  200828
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IDÉAL, connecteur de fil, écrou, Twist-On, nombre de conducteurs  : 1 à 6, rang de chef d’orchestre  : 18-10 AWG, Min. 2-18, MAX 3-12, les Conditions environnementales  : Tough, UL 94V-2 ignifuge Shell évaluée à 105 DEG C 221 F, matériel  : ignifuge polyprope lene coquille, de couleur  : Jaune, tension nominale  : 600 V, numéro de modèle  : 451, largeur  : 1-1/64, en hauteur  : 11/16 en, cote d’inflammabilité  : UL 94V-2

Caractéristiques

  • Ailes profilées spécialement conçu pour fournissent une préhension sûre pour l’effet de levier supplémentaire sur les combinaisons de fil maximale
  • Printemps de vivre-action peut être développée pour accepter le fil forme et la taille avec aucune torsion pré requis
  • Fils de place-fil ressort directement sur les conducteurs de fast, connexions sécurisées
  • Jupe profonde aide à protéger contre des volets claquage et retourné pour une protection maximale diélectrique
  • Facilement enlevé pour utilisation répétée sur la même taille ou plus gros fil combinaisons
  • Dur, coque ignifuge de 94V-2 UL évalué à 105C 221F
  • UL énuméré à 486C et CSA certifiés C22,2 188 ; se conformer à la norme fédérale W-S-610F
  • Classés conformément aux Publications de la CEI 998-2 et 998-2-4

Spécifications  :

Type TERMINAISONS

Fiches techniques

FICHE SIGNALÉTIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.