Idéales INDUSTRIES | 30-452
Écrou à oreilles 452 rouge, 100/boîte

Nº PIÈCE FAB.  30-452
Nº PIÈCE  210972
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IDÉAL, connecteur de fil, écrou, Twist-On, nombre de conducteurs  : Conditions de 1 à 6, environnementales  : Tough, UL 94V-2 ignifuge Shell évaluée à 105 DEG C 221 F, calibres de conducteurs  : 18-8 AWG, Min 2-18, MAX 4-10, matériel  : coquille de ene polypropel ignifuge, couleur  : rouge, Tension nominale  : 600 V, numéro de modèle  : 452, largeur  : 1-15/64, en hauteur  : 15/16 en, cote d’inflammabilité  : UL 94V-2

Caractéristiques

  • Accepte les combinaisons de fils AWG 2 18 à 10 4
  • Convenant au maximum 600 Volt
  • Conception d’aile profilée pour préhension sûre
  • Live-action, fils square au printemps
  • Aucune torsion pré requis
  • UL et CSA certifié
  • Réutilisables
  • Coquille calibré pour C 105
  • Coque ignifuge

Spécifications  :

Type TERMINAISONS

Fiches techniques

FICHE SIGNALÉTIQUE