COMTROL CORPORATION | 30075-5
Interface Port RocketPort 16 avec raccords mâles DB25 - protection contre les surtensions ajouté

Nº PIÈCE FAB.  30075-5
Nº PIÈCE  480568
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La nouvelle génération RocketPort 16-Port Interface Surge a seize DB25M connexions qui peuvent être configuré pour la communication série RS-232/422/485 à des vitesses jusqu'à 460 kbit/s.

Caractéristiques

  • Connecteurs mâles DB25
  • RS-232/422/485 ports sélectionnable par logiciel
  • Communications des vitesses allant jusqu'à 460 kbit/s
  • 25KV protection contre les surtensions
  • Encolsure en acier robuste
  • Fonctionne avec RocketPort INFINITY ou cartes RocketPort EXPRESS
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE