GROUPE RRYSMIEN | | 300890.00
16-1C 19 STR TNC LOCOMOTIVE, POLYRAD XT 2000V 125C, GRY

Nº PIÈCE FAB.  300890.00
Nº PIÈCE  2XL-1601
Disponible par incréments de 500 pieds
Minimum 500 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation polyoléfine thermodurcis
Seul conducteur multibrins
UL VW-1, IEEE 383

Applications

Câblage interne pour les transport en commun rapide voitures et wagons lourds et légers. Également utilisé dans les locomotives diesel électriques, matériel de détection en voie et véhicules tout-terrain.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre étamé échoué
ISOLATION  : Polyoléfine (rayonnement réticulé)
NORMES  : Passes VW-1 verticale de la flamme UL Standard 44, ICEA S-95-658 (NEMA WC70)
TEMPÉRATURE  : 110c pour câblage, 125c pour câble locomotive de voitures
TENSION  : 2 000 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYOLÉFINE RÉTICULÉ XLPO
Matériau de gaine POLYOLÉFINE RÉTICULÉ XLPO
Type de produit TRANSIT
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2KV
Normes UL/CSA
Code UNSPSC 26121629