CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 30091-703
Section de câblage MCS Master ; 4,4" W x 7' H x 7,88" D ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  30091-703
Nº PIÈCE  236171
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Section de câblage MCS(TM) Master élimine pratiquement le besoin pour les gestionnaires de câble horizontal par fournissant RMU 1 fréquent espacement des guides câble qui correspond précisément à l’espacement de la grille, en fournissant une transition sans effort du câble à la STM.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Type GESTION DES CÂBLES
Couleur NOIR