CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 30093-703
Section de câblage MCS Master ; 10" W x 7' H x 7,88 » D ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  30093-703
Nº PIÈCE  236175
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Section de câblage MCS(TM) Master élimine pratiquement le besoin pour les gestionnaires de câble horizontal par fournissant RMU 1 fréquent espacement des guides câble qui correspond précisément à l’espacement de la grille, en fournissant une transition sans effort du câble à la STM.

Caractéristiques

  • Breveté de doigts guide câble à intervalles 1U pour faciliter la gestion des cordons de raccordement
  • UL 94V-0 résistant au feu des matériaux composites pour utilisation dans les zones de plénum
  • En aluminium robuste, réversible SwitchGate porte/couvercle avec poignée inclus
  • capacité de câble de 288 à 1 052 Cat 5e (avec 40 % de remplissage) par côté
  • Ports d’intercommunication bord protégé et fentes verticales pour garantir câble avec des sangles de Saf-T-Grip en option sur les versions double-face
  • Prémonté pour une installation facile et un aspect plus solidaire
  • En aluminium riveté et boulonnée et la construction en plastique

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES