VIKING ELECTRONICS | 300AE
Corne de pagination 30 Watt Ohm 8 et 70/25V

Nº PIÈCE FAB.  300AE
Nº PIÈCE  667912
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La corne de pagination 300AE fournit une connexion téléphonique directe de bobine pour une utilisation avec 8 ohm systèmes de radiomessagerie tels que les modèles Viking PA-2 a, PA-15, HF-3W, DVA-2WA et M2W. Même si sa cote de 30 watt est supérieure à fournissent ces amplificateurs de pagination de puissance inférieures, les 300AE est un excellent choix parce qu’il est plus efficace que plus petits 25AE pagination corne de Viking. En d’autres termes, la plus grande 300AE doit seulement 1 watt de puissance pour jouer aussi fort que 2 watts acculés dans la corne de pagination 25AE plus petite. La pagination 300AE ho rn fournit également un transformateur abaisseur intégré destiné aux systèmes de radiomessagerie 25V ou 70V comme Viking modèles PA-30 et PA-60. Le transformateur a une gamme de tiges de puissance qui peuvent être sélectionnées par un commutateur rotatif de la position 6, afin que les installateurs sont en mesure de t o indépendamment de régler le volume de chaque corne de pagination. Ces systèmes de radiomessagerie de tension plus élevées ont aussi l’avantage de pouvoir se connecter plus de locuteurs utilisant plus léger/po² câbles et ont encore moins de volume perdu dans la résistance du fil. La conception de r-résistant weathe 300AE permet l’utilisation en plein air, usine ou les environnements d’entrepôts. Sa taille plus grande et la plus grande bande passante fournissent une plus grande intelligibilité de pages de la voix et est adaptés pour une musique de fond. Le dessin directionnel permet l’aller inst concentrer son cône allées vers le bas et vers les zones de travail. Le matériel de montage inclus fournit un ajustement du positionnement horizontal et vertical.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Corne de diamètre grand 10 pouces
  • puissance nominale de 30 watt
  • Connexion directe 8 ohm ou transformateur abaisseur
  • Compatible avec les systèmes de radiomessagerie 25V ou 70V
  • Boîtier en plastique gris et robuste résistant aux intempéries
  • Matériel de montage entièrement réglable inclus
  • Réponse d’uency large
  • Une plus grande intelligibilité de pages de voix
  • Convient pour une musique de fond
  • Haute efficacité
  • Conçu pour répondre à indice de protection IP53 pénétration lorsqu’il est monté avec une corne pointant vers le bas au moins 45 degrés d’horizontal

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.