CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 30130-719
Câble Horizontal universel Manager-simple face ; 19,25" W x 3,47' H ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  30130-719
Nº PIÈCE  247659
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Fournit une voie horizontale attrayante et très fonctionnelle pour les cordons de raccordement et des applications multimédias à l’aide du câble coaxial, cuivre et câbles à fibres optiques. Cordons de raccordement peuvent également être acheminés vers l’arrière du panier dans la fente à bride pass-through. Après r ou

Caractéristiques

  • Doigts de guide câble extra large et profilé, espacées de 1,75 pouce (44,5 % mm) à part, distinct et organiser des cordons pour les mouvements rapides et faciles, ajouter et modifier
  • Guides-câbles sont décalées afin d’assurer la bonne flexion rayons de câbles patch, patch hooded même câble s

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 24102001