COMTROL CORPORATION | 30137-0
RocketPort EXPRESS 16 Port PCI EXPRESS serial card

Nº PIÈCE FAB.  30137-0
Nº PIÈCE  480571
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce produit carte RocketPort EXPRESS fournit 16 ports de connectivité série de supplémentaire au serveur via une interface externe qui est vendue séparément.

Caractéristiques

  • PCI Express Serial x 1, x2, x4, x8, x12 et x16 Lane connectivité
  • Hauteur Standard ou à profil bas Compatible
  • RS-232, 422-RS, RS-485 Ports série sélectionnable par logiciel
  • Cartes d’extension de Port série à haute Performance avec communication des vitesses allant jusqu'à 460 kbit/s
  • Conforme RoHS
  • Microsoft a signé pour Windows 7, Windows serveur 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 et Windows XP Pilotes (WHQL)

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE