CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 30161-703
Combinaison de CCS câblage système ; 3,65" W x 7' H x 12,24 » D ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  30161-703
Nº PIÈCE  249545
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le gestionnaire de câble Ultimate Network Patch environnement. La Section de câblage nouveau CCS combinaison offre le meilleur des sections de câblage de l’IPC, mais avec des caractéristiques de conception supplémentaire. Cette nouvelle Section de câblage est recto-verso avec la face avant des câbles en plastique avec guides (comme ceux utilisés sur la Section de câblage de MC Master) tandis que l’arrière conserve la classique conception de la Section de câblage Vertical (VCS).

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES