CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 30163-703
Combinaison de CCS câblage système ; 10" W x 7' H x 12,24 » D ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  30163-703
Nº PIÈCE  249549
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le gestionnaire de câble Ultimate Network Patch environnement. La Section de câblage nouveau CCS combinaison offre le meilleur des sections de câblage de l’IPC, mais avec des caractéristiques de conception supplémentaire. Cette nouvelle Section de câblage est recto-verso avec la face avant des câbles en plastique avec guides (comme ceux utilisés sur la Section de câblage de MC Master) tandis que l’arrière conserve la classique conception de la Section de câblage Vertical (VCS).

Caractéristiques

  • Guides-câbles 1U sur l’avant conçu pour fanning et gérer les cordons de raccordement
  • Section de câblage ouverte à l’arrière permet d’accéder facilement et itinéraires cable faisceaux d’alimentation à l’arrière des panneaux de brassage
  • Col bord protégé par ports rendent facile de passer un câble d’avant en arrière ; fentes verticales le long des faisceaux de câble sécurisé Centre séparateur proprement avec attaches câble optionnels Saf-T-Grip
  • Innovantes SwitchGate porte/couverture (devant) est facilement ouverte de droite ou à gauche et peut être enlevée afin que le câble ne doit pas passer à travers les guides
  • Joindre à racks standard, supports universels, quadrarack ou cadres réglables quadrarack
  • Portes et quincaillerie de montage sont inclus
  • En aluminium riveté et boulonnée et la construction en plastique

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES