FIRELITE - HONEYWELL feu SYST | 302-AW-194
194ºF 90ºC montage Vertical, pour utilisation intérieure ou extérieure

Nº PIÈCE FAB.  302-AW-194
Nº PIÈCE  698466
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Série 302 la réponse immédiate se déclencher lorsque la température ambiante atteint un détecteur réglage, éliminant le décalage thermique inhérente dans les détecteurs de chaleur conventionnels
  • Élimine les fausses alarmes, le 302 que série ne répondre pas aux momentanée Temper ature Fluctuations au-dessous de la température sélectionnée
  • Série 302 Application-The Universal peut être utilisée dans tous les domaines pour n’importe quel Type d’occupation
  • Restauration automatique
  • Hermétiquement scellé-choc résistant, résistant à la Corrosion et inviolable
  • Made in USA

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600