ORTRONICS | 30200026
Kit de résiliation de champ paire 900 110 avec panneau arrière

Nº PIÈCE FAB.  30200026
Nº PIÈCE  173879
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit bloc 900 110 paires avec panneau arrière comprend 9 100 paires de blocs sans jambes, 900 paires back panel, neuf auges de cavalier, 180-110 C 4 & 36 - 110C 5 connexion blocs, désignation de l’étiquette et des rivets (PB110-2-900 ft).

Caractéristiques

  • Kit complet, 900 paires capacité
  • Met fin à l’aide de 22-26 câble conducteur rigide AWG
  • Blocs de raccordement ont des conseils qui sont pointées
  • Bandes de désignation de champ fournie
  • Prend en charge les applications de point de consolidation

Description des spécifications

Profondeur métrique  : 20,65mmWidth métrique  : 21,59 mm
Hauteur USA  : 61,42 in. Hauteur métrique  : 156mm
Comte de paire  : 900

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Résiliation 110
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 900