ORTRONICS | 30200116
100 110 paires champ résiliation bloc Kit avec 110C5s

Nº PIÈCE FAB.  30200116
Nº PIÈCE  192769
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

100 110 paires champ terminé bloc Kit comprend 100 110 bloc avec les jambes, 20-110 paires C 5 connexion des blocs et désignation (110AA2-100 pi).

Caractéristiques

  • Kit complet, 100 paires capacité
  • Met fin à l’aide de 22-26 câble conducteur rigide AWG
  • Blocs de raccordement ont des conseils qui sont pointées
  • Bandes de désignation de champ fournie
  • Prend en charge les applications de point de consolidation

Description des spécifications

Profondeur métrique  : 8,48mmWidth métrique  : 27,2 mm
Hauteur USA  : 3,57 in. Hauteur métrique  : 9,06mm
Comte de paire  : 100

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 100
Résiliation 110