ORTRONICS | 30200132
Panneau 110 canal pour 900 paire

Nº PIÈCE FAB.  30200132
Nº PIÈCE  391374
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

110 canaux de panneau pour 900 paires croisées se connectent champ accepte 100 paires blocs et les creux sans jambes, 8,5" W x 8,125" D x 62,625" H.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • paires torsadées 900 capacité de câblage  : idéal pour des installations moyennes avec tous les avantages d’une grande croix, connectez champ et place pour une expansion future. Côté et arrière accéder avec chemin de câbles de fond  : plusieurs options de gestion des câbles, cordons et Croix raccorder le fil. 110 standard montage  : Compatible avec les normes de l’industrie 16 jauge à la construction en acier  : robuste et durable. Creux de câble vertical optionnel prend en charge  : solution de gestion de câble complète.

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 206 métrique  : 216 mm
Poids USA  : 62,62 po.
Montage matériel inclus  : Kit 70300030-Rivet, 20700021-mise à la terre, 110, avec des équipages, 70100129-Mscrew, 10-32 x 5/8" Pan, HD Phil., 70100119-vis, #12 x 5/8" automatique des fils, Type B, 70100120-machine à laver, #12 étoiles (dent externe), STL 70100002-Nut, Hex, 10-32 x 3/8", , Zinc
Hauteur métrique  : blocs de 100 paires de 1591 mmAttach et creux au panneau avec rivets, plateau inférieur au panneau avec rondelles et vis, la barre de plateau inférieur

Spécifications  :

Cadre de montage SIMPLE FACE
Type de résiliation BLOC 110
Capacité de la paire 900
Code UNSPSC 43223306