MERSEN | 30312
Midget de série 303, bloc fusible ouvert-style, 2 polonais, 30 a, 600 volts, vis avec double accès rapide se connecte aux deux extrémités

Nº PIÈCE FAB.  30312
Nº PIÈCE  559164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

blocs de fusible miniature Mersen accueillent tous les fusibles midget 30 ampère 1-1/2 "x 13/32". Les blocs de fusible classe CC accueillent tous les fusibles de classe CC 30 ampère. Un choix de connecteurs boîte, vis ou plaque de pression s’adapter à une large gamme de fil de cuivre multibrins ou solide. Ins ula

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC / DC
Ampères  : 30 a Maximum
SCCR  : 100kA selon fusible I.R., 10kA lors de l’utilisation de quick connect terminal

Spécifications  :

Type FUSIBLES