MERSEN | 30320R
303 série classe CC fusible ouvert style midget, bloc, 30 a, 600 volts, sems de plaque de pression avec double accès rapide se connecte aux deux extrémités

Nº PIÈCE FAB.  30320R
Nº PIÈCE  559169
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

blocs de fusible miniature Mersen accueillent tous les fusibles midget 30 ampère 1-1/2 "x 13/32". Les blocs de fusible classe CC accueillent tous les fusibles de classe CC 30 ampère. Un choix de connecteurs boîte, vis ou plaque de pression s’adapter à une large gamme de fil de cuivre multibrins ou solide. Ins ula

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC / DC
Ampères  : 30 a Maximum
SCCR  : 200kA, 10kA lors de l’utilisation de quick connect terminal. Isolateurs de température / d’inflammabilité GFPC évalué 1250c, inflammabilité 94V-0

Spécifications  :

Type FUSIBLES