CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 30330-723
Câble Horizontal universel Manager-simple face ; 23" large x 3,47' H ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  30330-723
Nº PIÈCE  247665
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fournit une voie horizontale attrayante et très fonctionnelle pour les cordons de raccordement et des applications multimédias à l’aide du câble coaxial, cuivre et câbles à fibres optiques. Cordons de raccordement peuvent également être acheminés vers l’arrière du panier dans la fente à bride pass-through. Après avoir fait passer des câbles ou cordons, simplement snap-sur le couvercle articulé pour un aspect propre et professionnel. Panneau de profonde est utilisé lorsque les Sections de câblage de MC Master recto-verso sont Centre monté sur des canaux D 3 "D grilles avec 3 ».

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES