Fil ALPHA | 3048
Hook-Up-Wire, Premium, AWG 28, 300 V, 7/36 échouement, isolation en PVC, -40 à 105 degrés, isolation de diamètre 0,047, 16 épaisseur d’isolation, violet

Nº PIÈCE FAB.  3048
Nº PIÈCE  A3048-7
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT1
CSA TR 64
UL VW-1
UL AWM 1569
UL AWM 1007

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant VIOLET (VIOLET)
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Conforme RoHS OUI
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1007
Blindé NON BLINDÉ