COLEMAN CABLE | 30507
CCI Seoprene SEOOW E54864, 600V, - 50 C à 105c, FT2 résistant à l’eau, 14 AWG, 5 conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  30507
Nº PIÈCE  4BD-1405
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation de TPE
Veste TPE
-40C à 105c, 600 V

Applications

Utilisations spéciales qui nécessitent souplesse et résistance mécanique, haute résistance à l’environnement et non-propagation de la flamme
Appuyez sur les boutons de la télécommande, contrôle moteur, équipements scéniques et éclairage, contrôle industriel et systèmes robotiques
Applications extérieures et adapté et approuvé pour immersion dans l’eau

Caractéristiques

  • Veste Seoprene souple et résistant
  • -50C à 105c températures extrêmes
  • Excellente résistance à l’abrasion, d’ozone, la lumière du soleil, chimiques et pétrolières.
  • Charges en polypropylène légers non-mèche
  • Résistant à l’eau avec isolation diélectrique élevée
  • Légères, durables, faciles à porter et facile à manipuler
  • Entièrement recyclable et non dangereux pour l’environnement mise en décharge
  • Conducteurs codés par couleur pour faciliter l’identification.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Élastomère thermoplastique (TPE)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Type de produit SEOOW
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA