HID GLOBAL CORPORATION | 3051PGGMN
Contrôle d’accès, ICLASS 16K/2 soi, COMPOSITE, PROG, F-brillant, brillant B, correspondance, pas de fente

Nº PIÈCE FAB.  3051PGGMN
Nº PIÈCE  584185
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Prend en charge secure identité objectTM SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Confiance TIPTM de plate-forme d’identité activé - fournit une identité fiable au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Prend en charge une croissance future - technologie de cartes à puce sans contact lecture/écriture iCLASS 13,56 MHz avec de multiples, solidement séparés permet aux fichiers des applications multiples pour une croissance future
  • Configurations flexibles - disponibles en 2 K bits, 16 Bit de K ou 32 K bits avec possibilité d’ajouter une bande magnétique/code à barres et anti-contrefaçon caractéristiques personnalisées oeuvre et photo ID
  • 13,56 technologie de carte à puce sans contact lecture/écriture MHz pour les communications à haute vitesse, fiables avec l’intégrité des données de haute
  • Technologie - offres cohérentes lire la gamme ne pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables
  • Plusieurs domaines d’application bien séparés sont chacun protégés par des clés de lecture/écriture de bits 64 diversifiées qui permettent aux applications complexes et fournissent pour l’expansion future
  • Durabilité - conception passive, non-batterie permet une estimation minimale lectures 100,000, solide, flexible et résistant à la fissuration et la rupture
  • Commande options - magnetic stripe, carte externe de numérotation, des illustrations personnalisées et contacter module puce
  • Photo ID compatible - impression directement sur la carte avec une image directe ou imprimante à transfert thermique
  • Identité de confiance plate-forme pointe activé - offre identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Sécurité multicouche - garantit l’authenticité des données et protection des renseignements personnels par le biais de la sécurité multicouche de SIO de HID
  • Inhibe la liaison de données SIO - données clonage en liant un objet à une information d’identification spécifique
  • L’authentification mutuelle, le transfert de données chiffrées et 64 diversifiées clés pour les capacités de lecture/écriture de bits
  • ICLASS élargi EliteTM programme - s’étend de sécurité privée en protégeant les informations d’identification unique à clé, de la SIO et touches de programmation mise à jour

Description des spécifications

Carte à puce sans contact nouvelle génération haute fréquence
Modèle de base  : 305 Composite 40 % Polyester/PVC
iCLASS taille de la mémoire et de la répartition  : 16K Bits 2 K octets avec 2 zones d’Application
Identités sécurisée objet programmation  : Programmé avec objet d’identité SIO de sécurité.
Avant conditionnement  : Blanc avec finition brillante
Emballage de retour  : Blanc avec finition brillante
Carte de numérotation  : Séquentiel correspondant interne/externe Inkjetted
Slot Punch  : Aucun Slot Punch restera imprimée emplacement du poinçon fente verticale
Construction de la carte  : Composite PVC/PET
Température de fonctionnement  :-40 et 158 degrés F (-40 et 70 deg C)
Humidité de fonctionnement  : 5 - 95 %, sans condensation
Fréquence de fonctionnement  : 13,56 MHz
Temps de la transaction  : < 100 mS typique
Débit en bauds  : B2 14443 Mode - 212 kbit/s, Mode 15693 - 26 kbit/s
Type de mémoire  : EEPROM, lecture/écriture
Endurance de l’écriture  : Cycles 100 000 Min
Conservation des données  : 10 ans
Gamme typique de lecture maximale  : R10 2-3,0 pouces 5-7,6 cm, R30/RW300 2-3,5 pouces 5-8,9 cm, R40/RW400 2,5-4,5 pouces 6,3-11,4 cm, RK40/RWK400 3,0-4,0 pouces cm 7,6-10,1 dépend des Conditions d’Installation
Fonctionne avec  : Tout lecteur que peut lire iCLASS SETM technologie
Dimensions  : 2 125 pouce x 3 370 x 33 pouces 5,4 cm x 8,57 cm x 0,08 cm

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 16 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Machines à mortaiser PAS FENDUE