Fil ALPHA | 3057 ou 001
Fil de montage, haut de gamme, 16 AWG, 300 V, toronnage 26/30, isolation en PVC, -40 à 105 degrés, diamètre de l'isolation : 0.092, épaisseur de l'isolation : 0,02

Nº PIÈCE FAB.  3057 OR001
Nº PIÈCE  A3057-3
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT1
CSA TR 64
UL VW-1
UL AWM 1569
UL AWM 1007

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 26 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ORANGE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1007