ORTRONICS | 30600167
200-paire 19 "x 3,5" Rack Mount panneau sans 110 blocs

Nº PIÈCE FAB.  30600167
Nº PIÈCE  222729
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

19 paire de 200 "déchargé 110 panneau Kit support accepte deux 100 paires 110 blocs sans jambes, ou deux creux de cavalier, 3,5" H x 19" P 2 unités de rack.

Caractéristiques

  • Arrière des ouvertures d’entrée de câbles  : permet la séparation de l’horizontal et des câbles de raccordement ou croix raccorder le fil. Construction d’une seule pièce en aluminium  : léger et robuste. Haute densité, faible encombrement  : utilisation optimale de l’espace de rack. Comprend tout le matériel pour monter les blocs, auges et panneau à crémaillère  : aucun matériel supplémentaire ne simplifie la commande.

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 13 métrique  : 483 mm
Poids USA  : 3,5 po.
Matériel de montage inclus  : Patch ensemble de vis, de montage de panneau 70300030-Rivet
Métrique de hauteur  : 89 mm

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type PANNEAUX