Fil ALPHA | BL001 3079
Hook-Up-Wire, Premium, AWG 14, 600 V, 41/30 échouement, isolation en PVC, -20 à 105 degrés, isolation de diamètre 0,138, 32 épaisseur d’isolation, UL1015, bleu

Nº PIÈCE FAB.  3079 BL001
Nº PIÈCE  A3079-6
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA TEW 105
UL AWM 1015
UL MTW

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 41 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLEU
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1015