BELDEN | 30806 0102000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, AWG 6, 84 x 25 brins, étamé cuivre, Silicone avec tresse de verre laqué couvrant l’isolation

Nº PIÈCE FAB.  30806 0102000
Nº PIÈCE  8E-0601-B-02
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La tresse de verre offre une résistance à l’abrasion, est traité pour éviter l’effilochage. L’isolation Silicone bandes facile et propre. Recommandé pour les applications à hautes températures dans les moteurs, luminaires, sécheuses, cuisinières, appareils thérapeutiques et électroniques

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine GL-BRD-VERRE ÉTAMÉ
Type de produit À HAUTE TEMPÉRATURE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V