BELDEN | 3082 a T5U1000
Multi-conducteurs-DeviceBus pour ODVA DeviceNet(tm) AWG 2 15 2 18 AWG bouclier PVC gris T5U

Nº PIÈCE FAB.  3082A T5U1000
Nº PIÈCE  B3082A-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

15 et 18 AWG échoués des conducteurs en cuivre étamés, isolant PVC (puissance), isolation FPE (données), individuellement aluminium blindé (100 % de couverture) plus une tresse cuivre étamé globale (65 % de couverture), gaine en PVC résistant à l’ensoleillement/huile.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PEIGNE-DIFFÉRENTES ISOLATIONS POUR COMPOSITES
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC CMG NEC & PLTC-ER
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage TRESSE/MYLAR/TRESSE GÉNÉRAL DBL TRESSE